Referințe
Kipp:K1770.150502
Rubix:d880391
Producator:K1770.150502
EAN:4059245596348
Detalii produs : K1770.150502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1770.150502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

