Referințe
Kipp:K1771.100371
Rubix:d869550
Producator:K1771.100371
EAN:4059245596362
Detalii produs : K1771.100371 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1771.100371
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 280 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

