Referințe
Kipp:K1771.150502
Rubix:d839996
Producator:K1771.150502
EAN:4059245596430
Detalii produs : K1771.150502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1771.150502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

