Referințe
Kipp:K1772.150502
Rubix:d853695
Producator:K1772.150502
EAN:4059245596676
Detalii produs : K1772.150502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1772.150502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

