Referințe
Kipp:K1772.100372
Rubix:d844760
Producator:K1772.100372
EAN:4059245596553
Detalii produs : K1772.100372 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1772.100372
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

