Referințe
Kipp:K1772.100373
Rubix:d863704
Producator:K1772.100373
EAN:4059245596560
Detalii produs : K1772.100373 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1772.100373
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

