Referințe
Kipp:K1773.211500502
Rubix:d856489
Producator:K1773.211500502
EAN:4059245596829
Detalii produs : K1773.211500502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1773.211500502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

