Referințe
Kipp:K1773.21100037
Rubix:d840443
Producator:K1773.21100037
EAN:4059245596744
Detalii produs : K1773.21100037 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1773.21100037
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

