Referințe
Kipp:K1775.111600451
Rubix:d840879
Producator:K1775.111600451
EAN:4059245596980
Detalii produs : K1775.111600451 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1775.111600451
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

