Referințe
Kipp:K1775.112000501
Rubix:d880690
Producator:K1775.112000501
EAN:4059245597017
Detalii produs : K1775.112000501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1775.112000501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

