Referințe
Kipp:K1775.11160045
Rubix:d845319
Producator:K1775.11160045
EAN:4059245596973
Detalii produs : K1775.11160045 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1775.11160045
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

