Referințe
Kipp:K1779.05015
Rubix:d872084
Producator:K1779.05015
EAN:4059245597413
Detalii produs : K1779.05015 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1779.05015
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
60 kg

