Referințe
Kipp:K1780.16050
Rubix:d866578
Producator:K1780.16050
EAN:4059245597499
Detalii produs : K1780.16050 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1780.16050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

