Referințe
Kipp:K1782.20050
Rubix:d864745
Producator:K1782.20050
EAN:4059245597598
Detalii produs : K1782.20050 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1782.20050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

