Referințe
Kipp:K1784.075321
Rubix:d852221
Producator:K1784.075321
EAN:4059245597673
Detalii produs : K1784.075321 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1784.075321
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

