Referințe
Kipp:K1784.150501
Rubix:d884994
Producator:K1784.150501
EAN:4059245597734
Detalii produs : K1784.150501 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1784.150501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

