Referințe
Kipp:K1787.08037
Rubix:d871029
Producator:K1787.08037
EAN:4059245597918
Detalii produs : K1787.08037 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1787.08037
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 230 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

