Referințe
Kipp:K1788.101600502
Rubix:d870402
Producator:K1788.101600502
EAN:4059245595709
Detalii produs : K1788.101600502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1788.101600502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

