Referințe
Kipp:K1788.101000401
Rubix:d874193
Producator:K1788.101000401
EAN:4059245595532
Detalii produs : K1788.101000401 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1788.101000401
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

