Referințe
Kipp:K1789.101000402
Rubix:d884029
Producator:K1789.101000402
EAN:4059245595907
Detalii produs : K1789.101000402 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1789.101000402
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

