Referințe
Kipp:K1790.21160045
Rubix:d858876
Producator:K1790.21160045
EAN:4059245597086
Detalii produs : K1790.21160045 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1790.21160045
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

