Referințe
Kipp:K2332.101250322
Rubix:d869466
Producator:K2332.101250322
EAN:4067721002061
Detalii produs : K2332.101250322 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K2332.101250322
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 78 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

