Referințe
Kipp:K2334.100750252
Rubix:d842296
Producator:K2334.100750252
EAN:4067721002474
Detalii produs : K2334.100750252 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K2334.100750252
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 48.75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

