Referințe
Kipp:K2334.101250322
Rubix:d881887
Producator:K2334.101250322
EAN:4067721002504
Detalii produs : K2334.101250322 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K2334.101250322
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 78 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

