Referințe
Kipp:K2335.101000321
Rubix:d856492
Producator:K2335.101000321
EAN:4067721002542
Detalii produs : K2335.101000321 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K2335.101000321
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 78 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

