• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Mașini-unelte(171)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.610)
    • Transport intern(20.321)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.047)
    • Materiale de lucru la înălțime(100)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.138)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.321)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. K1774.0503331 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0503331

    Roată de transport Kipp K1774.0503331

    Roată de transport Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1774.0503331
    Rubix:d865971
    Producator:K1774.0503331
    EAN:4067721000012
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1774.0503331 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1774.0503331


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKPA-PTH 126G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKPA-PTH 126G20-12MM BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE 20-12MMBH-POEV 200KAD-SG-FA BLICKLE - BH-POEV 200KAD-SG-FA BLICKLELKRA-VPA 150K-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-GS12 BLICKLELWKXE-TPA 126XK-ELS-FK BLICKLE - LWKXE-TPA 126XK-ELS-FK BLICKLELRA-PATH 75G-E05 BLICKLE - LRA-PATH 75G-E05 BLICKLEL-PP 200G BLICKLE - L-PP 200G BLICKLELKRA-VPA 126K-11-FA-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-FA-E13 BLICKLEHTH 75X95/20-95K BLICKLE - BLICKLE HTH 75X95/20-95K ROLLERSL-POEV 201R-CS11-SG BLICKLE - L-POEV 201R-CS11-SG BLICKLEB-POEV 80XR BLICKLE - B-POEV 80XR BLICKLELK-SPO 75G-ST-FA BLICKLE - LK-SPO 75G-ST-FA BLICKLELE-POEV 160XK-FI-SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-POEV 160XK-FI-SBLH-POEV 100XR-3-FI-SB BLICKLE - LH-POEV 100XR-3-FI-SB BLICKLELKRA-VPA 125K-11-EV17 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-EV17 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut