Mașină de spălat cu apă caldă de înaltă presiune Kärcher 1.169-921.0
Mașină de spălat cu apă caldă de înaltă presiune Kärcher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:1.169-921.0
Rubix:d789625
Producator:1.169-921.0
EAN:4066529057075



Detalii produs : 1.169-921.0 KARCHER - 1.169-921.0 HDS 6/15 CXA EU KARCHER
Informații tehnice
atribute
| Curge | 560 l/h |
|---|---|
| Presiune | 200 bar |
| Alimentare | 230 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
