Referințe
Zarges:41016EL
Rubix:d790181

rezumat tehnic
| Numărul de niveluri | 10 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.75 m |
| Lungime extinsă | 2.95 m |
Detalii produs : 41016EL ZARGES - 41016EL ZARGES
Informații tehnice
atribute
| Numărul de niveluri | 10 |
|---|---|
| Înălțimea maximă de lucru | 3.75 m |
| Lungime extinsă | 2.95 m |
| Sarcina maximă admisă | 150 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere