Referințe
Kipp:K0870.408X50
Rubix:d843856
EAN:4059245285426



Detalii produs : K0870.408X50 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.408X50
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Galvanizat |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Dimensiunea imprimării | sw13 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm