Referințe
Kipp:K0871.108X20
Rubix:d865806
EAN:4059245291083



rezumat tehnic
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M8 |
Detalii produs : K0871.108X20 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.108X20
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm