Referințe
Kipp:K0871.116X90
Rubix:d838499
EAN:4059245291564



rezumat tehnic
| Lungime | 90 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
Detalii produs : K0871.116X90 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.116X90
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 90 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
90 mm