Referințe
Kipp:K0871.308X90
Rubix:d885836
EAN:4059245289028



Detalii produs : K0871.308X90 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.308X90
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 90 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
90 mm