Referințe
Kipp:K0871.310X45
Rubix:d862489
EAN:4059245289110



Detalii produs : K0871.310X45 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.310X45
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm