Referințe
Kipp:K0871.414X70
Rubix:d845184
EAN:4059245288496



Detalii produs : K0871.414X70 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.414X70
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M14 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm