Referințe
Kipp:K0871.512X100
Rubix:d860195
EAN:4059245290062



Detalii produs : K0871.512X100 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.512X100
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 10.9 |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm