Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.0713100
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.0713100
Rubix:d621209
EAN:4059245276240



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 7 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 13 mm |
Detalii produs : K1151.0713100 KIPP - K1151.0713100 KIPP
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 7 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
7 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
13 mm
Diametru metric
M7