Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.2230030
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.2230030
Rubix:d863822
EAN:4059245277247



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 30 mm |
Detalii produs : K1151.2230030 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1151.2230030
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M22 |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
22 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
30 mm
Diametru metric
M22