Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Adezivi
(867)
Benzi adezive și folii de protecție
(781)
Materiale de fixare
(21.483)
Cleme și butoane
(83.907)
Securitate fabrica
(2.114)
Vedeți
Şuruburi
(3.097)
Piulițe
(1.815)
Şaibe
(3.621)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.970)
Șurub
(5.770)
Material de ancorare
(284)
Pini, chei și tufișuri
(3.989)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(3)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1161.516X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.516X35
Șurub cu flanșă Kipp K1161.516X35
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1161.516X35
Rubix:
d879666
EAN:
4059245268818
Detalii produs : K1161.516X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.516X35
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Clasă
8.8
10.9
Diametrul filetării
10 mm
12 mm
16 mm
6 mm
8 mm
Selectați variantele (76)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1647.2110X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2110X50
K1595.081X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.081X35
K1595.052X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.052X10
K1595.062X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.062X40
K1595.051X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.051X20
K1595.051X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.051X35
K1327.05X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.05X25
K1595.101X80 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.101X80
K1492.05X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1492.05X35
K1330.08X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X65
K1161.108X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.108X25
K1327.08X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.08X45
K1411.08X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.08X60
K1647.2104X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2104X25
K1595.051X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.051X30