Referințe
Kipp:K1160.606X40
Rubix:d873278
Producator:K1160.606X40
EAN:4059245604210



rezumat tehnic
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
Detalii produs : K1160.606X40 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.606X40
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
40 mm