Referințe
Kipp:K1648.2110
Rubix:d857855
Producator:K1648.2110
EAN:4059245522125



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : K1648.2110 KIPP - BLIND NUT KIPP K1648.2110
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Clasă | A4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere