• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.050X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X024

    Stift cilindric Kipp K2013.050X024

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.050X024
    Rubix:d878247
    Producator:K2013.050X024
    EAN:4059245810727
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.050X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X024


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2183.0120050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0120050K2013.030X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X032ISO 2338 9S20K 3 m6 x 8 S REYHER - ISO 2338 9S20K 3 m6 x 8 S REYHERK2013.6160X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6160X024K2013.6120X080 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6120X080ISO 2338 9S20K 8 m6 x 50 S REYHER - ISO 2338 9S20K 8 m6 x 50 S REYHERDIN 7 Stahl 10 m6 x 70 S REYHER - DIN 7 Stahl 10 m6 x 70 S REYHER70000100050 REYHER - 70000100050 REYHERK2013.6030X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X030K2183.0030014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030014K2013.6030X005 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X00570000015016 REYHER - 70000015016 REYHERK2183.0100060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0100060K2183.1040028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.104002870000120020 REYHER - 70000120020 REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut