• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.1120X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1120X024

    Stift cilindric Kipp K2013.1120X024

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.1120X024
    Rubix:d845437
    Producator:K2013.1120X024
    EAN:4059245813650
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.1120X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1120X024


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 7979 Stahl D 6 x 70 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 70 S REYHER03320-14X70 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-14X7003320-16X90 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X90K2183.0040090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040090DIN 7 Stahl 16 m6 x 90 S REYHER - DIN 7 Stahl 16 m6 x 90 S REYHERGOCYLTAR4X20 REYHER - GOCYLTAR4X20 REYHERK2183.0050020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050020K1909.12X90 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.12X90K2013.1010X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1010X012DIN 6325 Stahl 10 m6 x 32 S REYHER - DIN 6325 Stahl 10 m6 x 32 S REYHERK2013.050X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X018K1909.16X45 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.16X45K2013.050X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X010K2013.030X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X050K2013.040X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.040X020
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut