• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.6040X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X024

    Stift cilindric Kipp K2013.6040X024

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.6040X024
    Rubix:d839207
    Producator:K2013.6040X024
    EAN:4059245814480
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.6040X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X024


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHER - ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHERK2183.0140060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.014006070000100100 REYHER - 70000100100 REYHERK1908.25X14 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X14K2013.030X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X018K1908.14X70 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X70K2013.1015X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1015X020K2013.050X055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X055DIN 7979 Stahl D 10 x 70 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 70 S REYHERK2013.6040X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X020K2183.0080036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0080036K2013.1060X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1060X016DIN 6325 Stahl 16 m6 x 80 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 80 S REYHERK2013.1080X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1080X016DIN 6325 Stahl 12 m6 x 55 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 55 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut