• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.6080X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X032

    Stift cilindric Kipp K2013.6080X032

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.6080X032
    Rubix:d868227
    Producator:K2013.6080X032
    EAN:4059245814954
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.6080X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X032


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    03320-16X40 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X40DIN 7979 Stahl D 8 x 55 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 55 S REYHERISO 2338 9S20K 6 m6 x 90 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 90 S REYHERDIN 7 1.4305 3 m6 x 45 rostfrei A 1 S REYHER - DIN 7 1.4305 3 m6 x 45 rostfrei A 1 S REYHERK2013.6060X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6060X010K2183.1030014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1030014K2013.1160X055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X05503325-16X60 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-16X60K2013.6050X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6050X008DIN 7 Stahl 14 m6 x 40 S REYHER - DIN 7 Stahl 14 m6 x 40 S REYHERK2013.040X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.040X036K2013.6040X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X010K2013.050X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X030K2013.6160X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6160X040DIN 7979 Stahl D 8 x 36 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 36 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut