Referințe
Kipp:K2052.12X30
Rubix:d857518
Producator:K2052.12X30
EAN:4059245829576



Detalii produs : K2052.12X30 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.12X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm