Referințe
Kipp:K2052.408X25
Rubix:d868281
Producator:K2052.408X25
EAN:4059245830206



Detalii produs : K2052.408X25 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.408X25
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm