Referințe
Kipp:K2059.040
Rubix:d862820
Producator:K2059.040
EAN:4059245831708



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Simplu |
|---|---|
| Standard | DIN 70852 |
| Diametrul filetării | 40 mm |
Detalii produs : K2059.040 KIPP - SLOT NUT KIPP K2059.040
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Simplu |
|---|---|
| Standard | DIN 70852 |
| Diametrul filetării | 40 mm |
| Pentru șuruburi | m40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
40 mm
Pentru șuruburi
m40