Referințe
Kipp:K2060.1020
Rubix:d852346
Producator:K2060.1020
EAN:4059245832545



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
Detalii produs : K2060.1020 KIPP - SLOT NUT KIPP K2060.1020
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Pentru șuruburi | m20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m20