Referințe
Kipp:K2060.1100
Rubix:d857966
Producator:K2060.1100
EAN:4059245832705



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 100 mm |
Detalii produs : K2060.1100 KIPP - SLOT NUT KIPP K2060.1100
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 100 mm |
| Pentru șuruburi | m100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m100