Referințe
Kipp:K2060.100
Rubix:d887349
Producator:K2060.100
EAN:4059245832491



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 100 mm |
Detalii produs : K2060.100 KIPP - SLOT NUT KIPP K2060.100
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
|---|---|
| Standard | DIN 981 |
| Diametrul filetării | 100 mm |
| Pentru șuruburi | m100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m100